Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 634>N, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:634>N
Rubix:999241022004674
Produttore:0977862410000
EAN:4064328376779
0977862410000-CUSCINETTO A SFERE 634>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0977862410000-CUSCINETTO A SFERE 634>N


Cuscinetti a sfere a gola profonda 63, a una corona, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie63
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite63000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r671 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1735 N
2,09 IVA esclusa
/ Unità
2,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.