Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 684-2Z>N, Diametro esterno: 9 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:684-2Z>N
Rubix:999210325076953
EAN:4064328402003
0869496320000-CUSCINETTO A SFERE 684-2Z>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0869496320000-CUSCINETTO A SFERE 684-2Z>N


Cuscinetto a sfere a gola profonda 68. . -2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie68
Materialelamiera d'acciaio (gabbia)
Regime limite81000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r226 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr641 N
4,33 IVA esclusa
/ Unità
5,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.