Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 626EEC3, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 626.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:626EEC3
Rubix:999221130039489
Produttore:626EEC3
EAN:3413520939755
CUSCINETTO 626EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 626EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie620
Peso0,007 kg
Regime limite31000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2310 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.