Cuscinetto in miniatura a sfere NSK 62/28DDU, Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 28 mm
Cuscinetti a sfera per scanalature profonde NSK serie 62/
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 62/28DDU
NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.
Punti di forza
Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 172 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cm |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62/28.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Regime limite | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione