Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 619/3-2Z, Diametro esterno: 8 mm | Larghezza: 3 mm | Diametro interno: 3 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:619/3-2Z
Rubix:160000000358189
Produttore:41713
EAN:7316570446210


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 619/3-2Z
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
Punti di forza
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3x8x8 mm |
|---|---|
| Peso | 0,9 g |
| Diametro interno | 3 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Serie | 619 |
| Peso | 0,8 g |
| Regime limite | 75000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 72 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 225 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione