Cuscinetto in miniatura a sfere NSK 626, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetti a sfere minuscoli NSK: Serie 626

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:626
Rubix:999180300058550
Produttore:626 N
EAN:00029176016035
CUSCINETTO 626MC3E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 626MC3E


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Cuscinetto a sfere scanalate a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, gioco del cuscinetto C3

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Utilizzato in encoder, piccoli motori/azionamenti e apparecchiature mediche. Adatto per velocità da elevate a molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,93 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettimc3
Gabbiaacciaio
Serie626..
Materialeacciaio per cuscinetti
Regime limite32000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r885 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr885 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.