Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 626EE, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 626.EE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:626EE
Rubix:999250616004095
Produttore:626EE
EAN:3413520939694




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 626EE
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 620 |
| Peso | 0,007 g |
| Regime limite | 31000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2310 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione