Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 623-CO7, Diametro esterno: 10 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 3 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:623-CO7
Rubix:999210325076053
Produttore:0653861320000
EAN:4054372940330
0653861320000-CUSCINETTO A SFERE 623-CO7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0653861320000-CUSCINETTO A SFERE 623-CO7


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, a singola fila, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno3 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62
Materialeacciaio 52100 (cromo)
Peso2 g
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite94000 rpm
Lubrificazionesenza lubrificazione (cuscinetto non ingrassato)
Stabilizzazione termicastabilizzazione dimensionale fino a 120 °c
Foroforo cilindrico (z)
Carico statico di base, radiale - C0r226 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr641 N
1,80 IVA esclusa
/ Unità
2,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.