Cuscinetto in miniatura a sfere FAG R4-2Z-HLC, Diametro esterno: 15.875 mm | Larghezza: 4.978 mm | Diametro interno: 6.35 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:R4-2Z-HLC
Rubix:999210330085302
Produttore:0554801360000
EAN:4012802607994
0554801360000-CUSCINETTO A SFERE R4-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,35 mm
Diametro esterno15,875 mm
Larghezza4,978 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554801360000-CUSCINETTO A SFERE R4-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,54 g
Diametro interno6,35 mm
Diametro esterno15,875 mm
Larghezza4,978 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serier4..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Codice doganale84821010
7,29 IVA esclusa
/ Unità
8,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.