Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 619/9-2Z, Diametro esterno: 20 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:619/9-2Z
Rubix:160000000358195
Produttore:41751
EAN:7316577101501
CUSCINETTO 619/9-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 619/9-2Z


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,5 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie619
Regime limite40000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821010
10,06 IVA esclusa
/ Unità
12,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.