Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 627/4-2Z, Diametro esterno: 7 mm | Larghezza: 2.5 mm | Diametro interno: 4 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 627/4-2Z
Rubix:170000000488874
Produttore:103689
EAN:7316571265896




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 7 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 627/4-2Z
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
Punti di forza
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 7 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | w |
| Regime limite | 75000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 53 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 143 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione