Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 695-2RSR-HLC, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:695-2RSR-HLC
Rubix:999210325076673
Produttore:0555196870000
EAN:4012802649420


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 0555196870000-CUSCINETTO A SFERE 695-2RSR-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,31 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 692rsr |
| Spessore | 4 mm |
| Peso | 2,06 g |
| Regime limite | 36500 rpm |
| Lubrificazione | lubrificato a grasso |
| Stabilizzazione termica | anelli dimensionalmente stabilizzati fino a 120 °c |
| Foro | z (foro cilindrico) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 420 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1070 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione