Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 625EE, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 625.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:625EE
Rubix:999221201000055
Produttore:625EE
EAN:3413520939687
CUSCINETTO 625EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 625EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie620
Peso0,005 kg
Regime limite38000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1690 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.