Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 608, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 608
Rubix:160000000358054
Produttore:29741
EAN:7316570769371
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 608

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 608


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali una corona di sfere in acciaio inossidabile offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x22x22 mm
Peso11,2 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriew
Regime limite48000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r780 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1990 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.