Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 687>N, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 3.5 mm | Diametro interno: 7 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:687>N
Rubix:999250707002113
Produttore:0976751800000
EAN:4064328218130


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0976751800000-CUSCINETTO A SFERE 687>N
Deep groove ball bearing 68.., single row, steel sheet metal cage
Cuscinetto a sfere FAG 687-N con giuoco radiale CN e scudo metallico su un lato. Adatto a impieghi compatti che richiedono rotazione affidabile e ridotta contaminazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 68 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore