Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 629-C-2Z>V, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:629-C-2Z>V
Rubix:999210820053212
Produttore:0957696500000
EAN:4064327055750
0957696500000-CUSCINETTO A SFERE 629-C-2Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957696500000-CUSCINETTO A SFERE 629-C-2Z>V


Cuscinetto a sfere a profondità 62..-C-2Z, singola fila, Generazione C, schermi, gabbia in lamiera d'acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-c-2z
Peso19 g
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Regime limite38000 rpm
Lubrificazionelubrificato a vita con grasso di alta qualità
Stabilizzazione termicatemperatura di esercizio: da -20 °c a 120 °c
Foroø9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5300 N
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.