Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 606-2RSR-CO7, Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:606-2RSR-CO7
Rubix:999210325076926
Produttore:0821969740000
EAN:4054372940484


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0821969740000-CUSCINETTO A SFERE 606-2RSR-CO7
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60..-2rsr |
| Materiale | acciaio al cromo 52100 (gcr15simn) |
| Spessore | 6 mm |
| Finitura | acciaio |
| Regime limite | 30000 rpm |
| Lubrificazione | lubrificato per tutta la vita con grasso standard ga14 (od ≤ 62 mm) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 730 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1960 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione