Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 623-2RS1, Diametro esterno: 10 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 3 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 623-2RS1
Rubix:170000000488859
Produttore:232347
EAN:7316572541128
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 623-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 623-2RS1


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere in acciaio inossidabile con tenute o schermi su ambo i lati offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,5 g
Diametro interno3 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriew
Regime limite40000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r110 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr358 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
15,22 IVA esclusa
/ Unità
18,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.