Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 627-2Z-HLN, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:627-2Z-HLN
Rubix:999210325076050
Produttore:0639359020000
EAN:4064327025845
0639359020000-CUSCINETTO A SFERE 627-2Z-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0639359020000-CUSCINETTO A SFERE 627-2Z-HLN


Cuscinetti radiali a sfere 62..-2Z, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a sfere 62..-2Z, ad una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite40000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1368 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3297 N
2,15 IVA esclusa
/ Unità
2,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.