Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 624-CO7, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:624-CO7
Rubix:999210325077114
Produttore:0958609400000
EAN:4054372941078





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0958609400000-CUSCINETTO A SFERE 624-CO7
Disponibile in versione sigillata (2RS) o flangiata (ZZ) con o senza gioco C3. Gabbia in acciaio. Temperature di esercizio: da -30°C a +120°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62 |
| Regime limite | 72000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 487 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1306 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione