Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 609-2RSR-CO7, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 9 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:609-2RSR-CO7
Rubix:999210325076869
Produttore:0771771690000
EAN:4047643058117


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0771771690000-CUSCINETTO A SFERE 609-2RSR-CO7
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni industriali. Dotato di una struttura robusta a singola fila di sfere, questo prodotto garantisce prestazioni ottimali e una lunga durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere presenta diverse caratteristiche tecniche che gli consentono di adattarsi a una vasta gamma di applicazioni industriali. Si distingue per la sua struttura con gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una distribuzione omogenea dei carichi e ottimizza la stabilità del cuscinetto. Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni in gomma che garantiscono un'efficace protezione da polvere, impurità e spruzzi di liquidi. Grazie alla qualità superiore dei materiali utilizzati e alla sua accurata progettazione, offre un'elevata resistenza all'usura, nonché un'eccellente capacità di rotazione sia sotto carichi radiali che assiali.
Manutenzione:
I cuscinetti rigidi a sfere FAG sono progettati per ridurre al minimo la manutenzione, grazie alla loro efficace tenuta. Le guarnizioni in gomma offrono una solida barriera contro polvere, impurità e liquidi, riducendo così la necessità di una lubrificazione regolare. Tuttavia, si raccomanda una manutenzione periodica per verificare lo stato generale del cuscinetto e garantirne il funzionamento ottimale. Si consiglia di ispezionare visivamente le guarnizioni di tenuta e di assicurarsi che le condizioni di lubrificazione rimangano adeguate.
Tenuta:
Questo modello di cuscinetto rigido a sfere è dotato di due guarnizioni in gomma, che garantiscono una protezione ottimale contro i contaminanti esterni. Queste guarnizioni impediscono alle impurità, come polvere o spruzzi di liquido, di penetrare nel cuscinetto, riducendo così l’usura e prolungando la durata del prodotto.
Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e apparecchiature meccaniche. Facente parte del gruppo Schaeffler, vanta un know-how di oltre 130 anni nell’ingegneria di precisione. Riconosciuto per la qualità, la durata e l’innovazione dei suoi prodotti, FAG offre soluzioni su misura per le esigenze delle moderne aziende industriali. Ogni cuscinetto è progettato con cura, utilizzando tecnologie all’avanguardia per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere presenta diverse caratteristiche tecniche che gli consentono di adattarsi a una vasta gamma di applicazioni industriali. Si distingue per la sua struttura con gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una distribuzione omogenea dei carichi e ottimizza la stabilità del cuscinetto. Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni in gomma che garantiscono un'efficace protezione da polvere, impurità e spruzzi di liquidi. Grazie alla qualità superiore dei materiali utilizzati e alla sua accurata progettazione, offre un'elevata resistenza all'usura, nonché un'eccellente capacità di rotazione sia sotto carichi radiali che assiali.
Manutenzione:
I cuscinetti rigidi a sfere FAG sono progettati per ridurre al minimo la manutenzione, grazie alla loro efficace tenuta. Le guarnizioni in gomma offrono una solida barriera contro polvere, impurità e liquidi, riducendo così la necessità di una lubrificazione regolare. Tuttavia, si raccomanda una manutenzione periodica per verificare lo stato generale del cuscinetto e garantirne il funzionamento ottimale. Si consiglia di ispezionare visivamente le guarnizioni di tenuta e di assicurarsi che le condizioni di lubrificazione rimangano adeguate.
Tenuta:
Questo modello di cuscinetto rigido a sfere è dotato di due guarnizioni in gomma, che garantiscono una protezione ottimale contro i contaminanti esterni. Queste guarnizioni impediscono alle impurità, come polvere o spruzzi di liquido, di penetrare nel cuscinetto, riducendo così l’usura e prolungando la durata del prodotto.
Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e apparecchiature meccaniche. Facente parte del gruppo Schaeffler, vanta un know-how di oltre 130 anni nell’ingegneria di precisione. Riconosciuto per la qualità, la durata e l’innovazione dei suoi prodotti, FAG offre soluzioni su misura per le esigenze delle moderne aziende industriali. Ogni cuscinetto è progettato con cura, utilizzando tecnologie all’avanguardia per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata.
Punti di forza
• Maggiore durata: design robusto per una lunga vita utile.
• Affidabilità: elevata resistenza all’usura, a garanzia di prestazioni ottimali nel lungo periodo.
• Manutenzione ridotta: grazie all’efficace tenuta assicurata dai due anelli di tenuta in gomma, questo cuscinetto richiede poca manutenzione.
• Versatilità: adatto a numerose applicazioni industriali, questo cuscinetto è in grado di sopportare carichi radiali e assiali.
• Affidabilità: elevata resistenza all’usura, a garanzia di prestazioni ottimali nel lungo periodo.
• Manutenzione ridotta: grazie all’efficace tenuta assicurata dai due anelli di tenuta in gomma, questo cuscinetto richiede poca manutenzione.
• Versatilità: adatto a numerose applicazioni industriali, questo cuscinetto è in grado di sopportare carichi radiali e assiali.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido può essere utilizzato in macchinari industriali, nastri trasportatori e molte altre attrezzature che richiedono cuscinetti di alta qualità. Grazie alla sua capacità di funzionare efficacemente anche in condizioni estreme, è molto apprezzato per la sua efficienza e versatilità negli ambienti industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60..-2rsr |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 20300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1410 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3330 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore