Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 685>N, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 3 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:685>N
Rubix:999250430013043
Produttore:0976727930000
EAN:4064328376526


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0976727930000-CUSCINETTO A SFERE 685>N
Deep groove ball bearing 68.., single row, steel sheet metal cage
Cuscinetto a sfere FAG 685>N serie 68 con gioco CN e gabbia in acciaio. Struttura compatta a una sola fila per rotazioni affidabili in applicazioni con ingombro ridotto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 68 |
| Peso | 1,16 g |
| Regime limite | 84000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 283 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 716 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore