Cuscinetto in miniatura a sfere NSK 60/28, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 28 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK 60/.. Serie
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 60/28
NSK è leader mondiale nella produzione di cuscinetti radiali rigidi a sfere.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere di NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in una varietà di configurazioni.
Punti di forza
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60/28.. |
| Regime limite | 14000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione