Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 624-2Z/C3, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:624-2Z/C3
Rubix:160000000357991
Produttore:43190
EAN:7316570023008
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 624-2Z/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 624-2Z/C3


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x13x13 mm
Peso3,3 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie6..
Precisionep0 (normal / abec 1)
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
2,52 IVA esclusa
/ Unità
3,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.