Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 628-2RS1, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:628-2RS1
Rubix:160000000358040
EAN:7316575290542


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 628-2RS1
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
Punti di forza
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 628 |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione