Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 6220-2RSR-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 34 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6220-2RSR-C3
Rubix:160000000374307
Produttore:0167216750030
EAN:4026677049520
0167216750030-CUSCINETTO A SFERE 6220-2RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167216750030-CUSCINETTO A SFERE 6220-2RSR-C3


Cuscinetti radiali a sfere 62..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3300 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie62..-2rsr
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite2140 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Codice doganale84821090
132,86 IVA esclusa
/ Unità
162,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.