Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 625-Z, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:625-Z
Rubix:160000000357978
Produttore:43208
EAN:7316577112088


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 625-Z
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x16x16 mm |
|---|---|
| Peso | 4,5 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 625 |
| Regime limite | 60000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 380 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1140 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore