Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 618/8, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:618/8
Rubix:160000000358181
Produttore:618/8
EAN:7316577121615
CUSCINETTO 618/8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 618/8


Cuscinetto rigido a una corona di sfere senza tenuta
I cuscinetti rigidi a sfere sono adatti a molte applicazioni. Sono adatti a velocità elevate, possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. I cuscinetti a sfere rigidi sono i cuscinetti più utilizzati. Per questo motivo la SKF offre numerosi modelli, tipi e dimensioni.

I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza4 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie618
Regime limite56000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr819 N
Codice doganale84821010
€ 7,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.