Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 609-HLN, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 9 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:609-HLN
Rubix:999210325076907
Produttore:0797768920000
EAN:4054372940453


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0797768920000-CUSCINETTO A SFERE 609-HLN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, a singola fila, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60 |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 38000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1430 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3350 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione