Cuscinetto in miniatura a sfere FAG F698-2Z-HLC, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:F698-2Z-HLC
Rubix:999210330085314
Produttore:0679876480000
EAN:4012802582550


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0679876480000-CUSCINETTO A SFERE F698-2Z-HLC
CUSCINETTO
Deep groove ball bearing F69..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | f69..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 912 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2240 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore