Cuscinetto in miniatura a sfere FAG S688-2RSR-HLC, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S688-2RSR-HLC
Rubix:999210325076666
Produttore:0555032760000
EAN:4012802608151


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0555032760000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE S688-2RSR-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,05 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | s6..-2rsr |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Finitura | inox |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione