Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 628/6-2RS1, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:628/6-2RS1
Rubix:160000000358235
Produttore:139319
EAN:7316571593913


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 628/6-2RS1
I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- Design semplice, versatile e robusto
- Attrito ridotto e capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione
- Design semplice, versatile e robusto
- Attrito ridotto e capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x13x13 mm |
|---|---|
| Peso | 2,7 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Serie | 6.. |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Finitura | inox |
| Regime limite | 53000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 880 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore