Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 604-2Z, Diametro esterno: 12 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:604-2Z
Rubix:160000000358046
Produttore:604-2Z
EAN:7316571030302
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 604-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 604-2Z


I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- Design semplice, versatile e robusto
- Attrito ridotto e capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,5 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie604
Peso2,1 g
Regime limite60000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r280 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr806 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
10,43 IVA esclusa
/ Unità
12,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.