Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 609-2RSR-CO7-C3, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 9 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:609-2RSR-CO7-C3
Rubix:999210325076870
Produttore:0771771690030
EAN:4054372940439





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0771771690030-CUSCINETTO A SFERE 609-2RSR-CO7-C3
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni industriali. Dotato di una struttura robusta a singola fila di sfere, questo prodotto garantisce prestazioni ottimali e una lunga durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere si contraddistingue per caratteristiche tecniche che gli conferiscono una grande adattabilità alle diverse applicazioni industriali. Il suo design integra una gabbia in acciaio, che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e rafforza la stabilità del cuscinetto. È dotato di guarnizioni in gomma che garantiscono una protezione ottimale contro polvere, agenti contaminanti e spruzzi di liquidi.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per richiedere poca manutenzione, grazie alla sua efficace tenuta. Le guarnizioni in gomma offrono una protezione robusta contro polvere, agenti contaminanti e liquidi, riducendo così la frequenza di lubrificazione. Tuttavia, si raccomanda di effettuare una manutenzione periodica per verificare lo stato generale del cuscinetto e garantirne il funzionamento ottimale. Si consiglia di ispezionare visivamente la guarnizione di tenuta e di assicurarsi che le condizioni di lubrificazione rimangano adeguate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere si contraddistingue per caratteristiche tecniche che gli conferiscono una grande adattabilità alle diverse applicazioni industriali. Il suo design integra una gabbia in acciaio, che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e rafforza la stabilità del cuscinetto. È dotato di guarnizioni in gomma che garantiscono una protezione ottimale contro polvere, agenti contaminanti e spruzzi di liquidi.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per richiedere poca manutenzione, grazie alla sua efficace tenuta. Le guarnizioni in gomma offrono una protezione robusta contro polvere, agenti contaminanti e liquidi, riducendo così la frequenza di lubrificazione. Tuttavia, si raccomanda di effettuare una manutenzione periodica per verificare lo stato generale del cuscinetto e garantirne il funzionamento ottimale. Si consiglia di ispezionare visivamente la guarnizione di tenuta e di assicurarsi che le condizioni di lubrificazione rimangano adeguate.
Punti di forza
• Maggiore durata: il suo design robusto garantisce una durata eccezionale.
• Maggiore affidabilità: grazie all’elevata resistenza all’usura, questo cuscinetto garantisce prestazioni durature e affidabili.
• Manutenzione ridotta: la tenuta assicurata dalle due guarnizioni in gomma riduce al minimo le esigenze di manutenzione.
• Grande versatilità: progettato per un’ampia gamma di applicazioni industriali, è in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali.
• Gioco radiale C3: con un gioco maggiore rispetto allo standard, questo cuscinetto compensa efficacemente le dilatazioni termiche, rendendolo ideale per ambienti con temperature elevate.
• Maggiore affidabilità: grazie all’elevata resistenza all’usura, questo cuscinetto garantisce prestazioni durature e affidabili.
• Manutenzione ridotta: la tenuta assicurata dalle due guarnizioni in gomma riduce al minimo le esigenze di manutenzione.
• Grande versatilità: progettato per un’ampia gamma di applicazioni industriali, è in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali.
• Gioco radiale C3: con un gioco maggiore rispetto allo standard, questo cuscinetto compensa efficacemente le dilatazioni termiche, rendendolo ideale per ambienti con temperature elevate.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido può essere utilizzato in macchinari industriali, motori elettrici, pompe, trasportatori e molte altre attrezzature che richiedono cuscinetti di alta qualità. Grazie alla sua capacità di funzionare efficacemente anche in condizioni estreme, è ampiamente apprezzato per la sua efficienza e versatilità negli ambienti industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60... 2rs |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione