Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 624-2RSR-HLN, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:624-2RSR-HLN
Rubix:999210325076052
Produttore:0644093840000
EAN:4012802474138


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0644093840000-CUSCINETTO A SFERE 624-2RSR-HLN
Cuscinetto a sfere a profondità 62..-2RSR, singola fila, guarnizioni, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62..-2rsr |
| Materiale | acciaio |
| Spessore | 5 mm |
| Peso | 3 g |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 39000 rpm |
| Lubrificazione | grasso per cuscinetti (lubrificazione a vita) |
| Stabilizzazione termica | stabilizzazione dimensionale (fino a 120 °c) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 480 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore