Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 624ZZ, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 623.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:624ZZ
Rubix:999250616004106
Produttore:624ZZ
EAN:3413520443078
CUSCINETTI A SFERE 624ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 624ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie620
Peso0,003 kg
Regime limite63000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r420 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1190 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.