Cuscinetto in miniatura a sfere FAG F688-2Z-HLC, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:F688-2Z-HLC
Rubix:999210330085286
Produttore:0554762010000
EAN:4012802603224
0554762010000-CUSCINETTO A SFERE F688-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554762010000-CUSCINETTO A SFERE F688-2Z-HLC


CUSCINETTO
Deep groove ball bearing F68..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,51 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie68..-2z
Spessore5 mm
Peso5 g
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite53000 rpm
Lubrificazionegrasso lubrificante
Stabilizzazione termicaanelli stabilizzati dimensionalmente fino a 120 °c
Forocilindrico (z)
Carico statico di base, radiale - C0r590 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1260 N
Paese d'origineJP
Codice doganale84821010
8,82 IVA esclusa
/ Unità
10,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.