Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 608-Z-HLN, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:608-Z-HLN
Rubix:999210325076786
Produttore:0654467550000
EAN:4064327025852
0654467550000-CUSCINETTO A SFERE 608-Z-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0654467550000-CUSCINETTO A SFERE 608-Z-HLN


Cuscinetti a sfere 60...-Z, ad una corona, deflettore, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie60z
Precisionep0 (normal / abec 1)
2,64 IVA esclusa
/ Unità
3,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.