Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 619/6, Diametro esterno: 15 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:619/6
Rubix:160000000358185
Produttore:41726
EAN:7316577121820
CUSCINETTO 619/6

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 619/6


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x15x15 mm
Peso3,8 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio inossidabile
Serie619/6-2z
Spessore5 mm
Peso3,9 g
Regime limite50000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr761 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821010
9,29 IVA esclusa
/ Unità
11,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.