Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 626-2RSR-HLN-C3, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:626-2RSR-HLN-C3
Rubix:999210325076772
Produttore:0629111710030
EAN:4064327025081
0629111710030-CUSCINETTO A SFERE 626-2RSR-HLN-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0629111710030-CUSCINETTO A SFERE 626-2RSR-HLN-C3


Cuscinetti radiali a sfere 62..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie62..-2rsr
Regime limite25500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2610 N
Codice doganale84821010
2,42 IVA esclusa
/ Unità
2,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.