Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 6208-2RSR, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6208-2RSR
Rubix:170000000516124
Produttore:0167203850000
EAN:4012801070317
0167203850000-CUSCINETTO A SFERE 6208-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167203850000-CUSCINETTO A SFERE 6208-2RSR


Cuscinetti radiali a sfere 62..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso372 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-2rsr
Spessore18 mm
Peso370 g
Regime limite5000 rpm
Lubrificazionegrasso ga13 (ball bearing e insert bearing grease, standard per d>62 mm)
Stabilizzazione termicaanelli dimensionalmente stabilizzati fino a 120 °c
Forocilindrico
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Codice doganale84821090
9,74 IVA esclusa
/ Unità
11,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.