Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 688-2Z>N, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:688-2Z>N
Rubix:999210325076838
Produttore:0716741360000
EAN:4064328343917


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0716741360000-CUSCINETTO A SFERE 688-2Z>N
Cuscinetto a sfere insolcate
Punti di forza
Large load capacity, possibility of high rotation speed.
Applicazioni
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 68 |
| Peso | 0,005 g |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 53000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 590 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1260 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore