Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 608-RSR-HLN, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:608-RSR-HLN
Rubix:999210820053140
Produttore:0639341240000
EAN:4064327025821
0639341240000-CUSCINETTO A SFERE 608-RSR-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0639341240000-CUSCINETTO A SFERE 608-RSR-HLN


Punti di forza

Sono richieste velocità elevate e molto elevate
La disposizione dei cuscinetti deve funzionare con un attrito molto basso
È richiesta una rumorosità di funzionamento molto bassa, senza ridurre la velocità, la capacità di carico e la durata di esercizio del cuscinetto (Generazione C)
Sono richiesti requisiti elevati per la tenuta del cuscinetto, senza aumentare la generazione di calore o limitare la velocità (Generazione C)
La posizione dei cuscinetti deve essere progettata in modo particolarmente economico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie60.rsr
Regime limite47000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1,368 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3,297 N
Codice doganale84821010
2,97 IVA esclusa
/ Unità
3,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.