Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 697-2Z-HLC, Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:697-2Z-HLC
Rubix:999210325076659
Produttore:0554969620000
EAN:4012802607703
0554969620000-CUSCINETTO A SFERE 697-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554969620000-CUSCINETTO A SFERE 697-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,01 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie69..-2z
Peso5,01 g
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite51000 rpm
Lubrificazionegrasso per lubrificazione (lubrificazione a vita; cuscinetto sigillato)
Stabilizzazione termicastabilizzazione dimensionale degli anelli fino a 120 °c
Forocilindrico
Carico statico di base, radiale - C0r716 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1610 N
Codice doganale84821010
5,10 IVA esclusa
/ Unità
6,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.