Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 608-2RSR-HLN-C3, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:608-2RS-C3
FAG:608-2RSR-HLN-C3
Rubix:999210325076049
Produttore:0629450410030
EAN:4054364822996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0629450410030-CUSCINETTO A SFERE 608-2RSR-HLN-C3
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie al suo design robusto e al sistema di tenuta, garantisce una rotazione fluida e una lunga durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un modello a una fila di sfere, progettato per distribuire uniformemente i carichi radiali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio gli conferisce grande robustezza, mentre le due guarnizioni in gomma assicurano un’eccellente protezione contro le impurità e le particelle esterne. Con un gioco radiale C3, questo cuscinetto è progettato per resistere alle variazioni di temperatura, mantenendo al contempo un funzionamento fluido. È perfettamente adatto alle applicazioni che richiedono elevata precisione e affidabilità.
Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto richieda poca manutenzione, si raccomanda di effettuare controlli regolari per garantire un funzionamento ottimale. Le guarnizioni in gomma contribuiscono a prolungare la durata del prodotto mantenendo la lubrificazione e impedendo l’ingresso di contaminanti.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma che garantiscono una tenuta efficace. Questo sistema di tenuta impedisce l’ingresso di agenti contaminanti, il che è essenziale per mantenere le prestazioni in ambienti polverosi o umidi.
Informazioni sul marchio:
FAG è un leader riconosciuto nel settore dei cuscinetti, che offre un’ampia gamma di prodotti adatti a diverse applicazioni industriali. Con una reputazione consolidata in termini di qualità e innovazione, FAG si impegna a fornire soluzioni che aiutino le aziende a migliorare le proprie prestazioni economiche e operative. Grazie alla ricerca costante e alle tecnologie avanzate, FAG continua ad ampliare il proprio portafoglio di prodotti per soddisfare le crescenti esigenze dell’industria moderna.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un modello a una fila di sfere, progettato per distribuire uniformemente i carichi radiali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio gli conferisce grande robustezza, mentre le due guarnizioni in gomma assicurano un’eccellente protezione contro le impurità e le particelle esterne. Con un gioco radiale C3, questo cuscinetto è progettato per resistere alle variazioni di temperatura, mantenendo al contempo un funzionamento fluido. È perfettamente adatto alle applicazioni che richiedono elevata precisione e affidabilità.
Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto richieda poca manutenzione, si raccomanda di effettuare controlli regolari per garantire un funzionamento ottimale. Le guarnizioni in gomma contribuiscono a prolungare la durata del prodotto mantenendo la lubrificazione e impedendo l’ingresso di contaminanti.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma che garantiscono una tenuta efficace. Questo sistema di tenuta impedisce l’ingresso di agenti contaminanti, il che è essenziale per mantenere le prestazioni in ambienti polverosi o umidi.
Informazioni sul marchio:
FAG è un leader riconosciuto nel settore dei cuscinetti, che offre un’ampia gamma di prodotti adatti a diverse applicazioni industriali. Con una reputazione consolidata in termini di qualità e innovazione, FAG si impegna a fornire soluzioni che aiutino le aziende a migliorare le proprie prestazioni economiche e operative. Grazie alla ricerca costante e alle tecnologie avanzate, FAG continua ad ampliare il proprio portafoglio di prodotti per soddisfare le crescenti esigenze dell’industria moderna.
Punti di forza
• Design a una fila: garantisce una rotazione stabile e fluida, ideale per applicazioni ad alta velocità.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre maggiore durata e resistenza all’usura, prolungando così la vita utile del prodotto.
• Guarnizioni in gomma: assicurano una tenuta ottimale, riducendo al minimo la contaminazione da polvere e detriti e mantenendo la lubrificazione all’interno del cuscinetto.
• Manutenzione ridotta: grazie al suo design, questo cuscinetto richiede poca manutenzione garantendo al contempo prestazioni costanti.
• Gioco radiale C3: questo gioco radiale, maggiore rispetto a quello dei cuscinetti standard, offre una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre maggiore durata e resistenza all’usura, prolungando così la vita utile del prodotto.
• Guarnizioni in gomma: assicurano una tenuta ottimale, riducendo al minimo la contaminazione da polvere e detriti e mantenendo la lubrificazione all’interno del cuscinetto.
• Manutenzione ridotta: grazie al suo design, questo cuscinetto richiede poca manutenzione garantendo al contempo prestazioni costanti.
• Gioco radiale C3: questo gioco radiale, maggiore rispetto a quello dei cuscinetti standard, offre una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
• Macchine utensili: come fresatrici e torni, dove una rotazione precisa e stabile è fondamentale.
• Pompe e ventilatori: offrono prestazioni affidabili nei motori elettrici e nei sistemi di ventilazione.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione: utilizzati nei nastri trasportatori e negli elevatori, garantiscono un funzionamento fluido anche sotto carico.
• Attrezzature agricole: ideali per macchine agricole e sistemi di trasformazione alimentare, dove la robustezza è essenziale.
• Industria tessile: per telai e presse da stampa, assicurando un funzionamento continuo.
• Macchine utensili: come fresatrici e torni, dove una rotazione precisa e stabile è fondamentale.
• Pompe e ventilatori: offrono prestazioni affidabili nei motori elettrici e nei sistemi di ventilazione.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione: utilizzati nei nastri trasportatori e negli elevatori, garantiscono un funzionamento fluido anche sotto carico.
• Attrezzature agricole: ideali per macchine agricole e sistemi di trasformazione alimentare, dove la robustezza è essenziale.
• Industria tessile: per telai e presse da stampa, assicurando un funzionamento continuo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60..-2rsr |
| Regime limite | 22000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1370 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore