Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 627ZZC3, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 7 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 623.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:627ZZC3
Rubix:999250616003920
Produttore:627ZZC3
EAN:3413520939915
CUSCINETTI A SFERE 627ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 627ZZC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie620
Peso0,013 kg
Regime limite41000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3250 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.