Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 627-2Z-CO7-C3, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:627-2Z-CO7-C3
Rubix:999210325076066
Produttore:0957762730030
EAN:4064327026019
0957762730030-CUSCINETTO A SFERE 627-2Z-CO7-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957762730030-CUSCINETTO A SFERE 627-2Z-CO7-C3


Questo cuscinetto a sfere miniaturizzato del marchio FAG è un componente di alta precisione, progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni industriali in cui lo spazio è limitato. Grazie al suo design ingegnoso, garantisce un movimento fluido e un'efficace riduzione dell'attrito, elementi essenziali per mantenere l'affidabilità e l'efficienza delle apparecchiature in ambienti impegnativi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere miniaturizzato FAG è un cuscinetto a sfere a una fila, progettato specificamente per offrire un’elevata precisione di rotazione e un attrito minimo. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che consente una distribuzione uniforme dei carichi e migliora così la durata del prodotto. È dotato di due flange metalliche, che offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni, mantenendo al contempo il lubrificante in sede per garantire prestazioni prolungate. Questo prodotto è progettato con un gioco radiale aumentato C3, che consente una migliore capacità di adattamento alle variazioni dimensionali e termiche, garantendo così una lunga durata.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a sfere è ridotta grazie alle flange metalliche che trattengono il lubrificante e proteggono il cuscinetto dagli agenti contaminanti. Si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto per assicurarsi che le flange metalliche non siano danneggiate, poiché ciò potrebbe compromettere la protezione dagli agenti contaminanti.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di due flange metalliche che assicurano un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali detriti e umidità. Questo design consente di mantenere un'adeguata lubrificazione riducendo al contempo l'attrito.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per i suoi cuscinetti e componenti meccanici di alta qualità. In qualità di membro del gruppo Schaeffler, FAG beneficia di competenze e innovazione continua nella produzione di soluzioni di movimento. Il marchio si distingue per il suo impegno verso la precisione, la durata e le prestazioni. I prodotti FAG sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi del settore, offrendo un’affidabilità eccezionale in una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla sua esperienza pluridecennale e alle innovazioni tecnologiche, FAG rappresenta la scelta privilegiata per le applicazioni industriali in cui qualità e prestazioni sono fondamentali.

Punti di forza

Questo cuscinetto a una fila di sfere funziona con un attrito ridotto, migliorando l’efficienza energetica e riducendo l’usura dei componenti. La gabbia in lamiera d’acciaio contribuisce inoltre a una maggiore stabilità e a una riduzione delle vibrazioni e del rumore, aspetti fondamentali in ambienti di lavoro sensibili. Le flange metalliche garantiscono un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti, consentendo al contempo una ritenzione ottimale del lubrificante. Grazie a queste caratteristiche, questo cuscinetto è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono elevata precisione e affidabilità, offrendo al contempo una lunga durata.

Applicazioni

- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Pompe e ventilatori: motori elettrici, sistemi di ventilazione, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, macchine da stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie62... 2z
Regime limite40000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1368 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3297 N
2,15 IVA esclusa
/ Unità
2,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.