Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 696-2RSR-HLC, Diametro esterno: 15 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:696-2RSR-HLC
Rubix:999210325076588
Produttore:0552161700000
EAN:4012802602456
0552161700000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 696-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0552161700000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 696-2RSR-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,65 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie692rsr
Materialeacciaio al cromo 52100
Peso3,85 g
Precisionep0 (normal / abec 1)
Finituraacciaio
Regime limite32500 rpm
Lubrificazionelubrificazione standard
Stabilizzazione termicanessuna stabilizzazione termica (fino a 120 °c)
Foroc - foro cilindrico
Carico statico di base, radiale - C0r517 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1400 N
Codice doganale84821010
5,28 IVA esclusa
/ Unità
6,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.