Cuscinetto in miniatura a sfere FAG S684-2Z-HLC, Diametro esterno: 9 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S684-2Z-HLC
Rubix:999210325076579
Produttore:0552077900000
EAN:4012802602388
0552077900000-CUSCINETTO A SFERE S684-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0552077900000-CUSCINETTO A SFERE S684-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing S68..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Series68..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Finiturainox
Regime limite81000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r181 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr545 N
Codice doganale84821010
4,31 IVA esclusa
/ Unità
5,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.