Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 6207-2RSR-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6207-2RSR-C3
Rubix:170000000516119
Produttore:0167202100030
EAN:4012801069380


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0167202100030-CUSCINETTO A SFERE 6207-2RSR-C3
Cuscinetti radiali a sfere 62..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 294 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62..-2rsr |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 5700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione